Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras 4 mm

Número de artículo: 309378 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 4 mm
    Adaptador ER 32
    Norma ISO 15488-A
    Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
    Tipo 469 E
    ⌀ exterior D 32,7 mm
    Longitud total L 40 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309378 4
    EAN / GTIN 2050001766373
    Número del fabricante 13636010400

    Descripción

    Ejecución:

    Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
    Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

    Ventaja:

    El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

    Idóneo para:

    Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

    Nota:

    • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
    • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

    Con obturación para refrigeración interior (hasta 60 bar) y boquillas pulverizadoras. Similar a ISO 15488-A.