Pinzas portapiezas ER HP con obturación y boquillas pulverizadoras, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 20mm

Número de artículo: 309378 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 20 mm
Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 2 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309378 20
EAN / GTIN 2050001766830
Número del fabricante 13636012000

Descripción

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

Con obturación para refrigeración interior (hasta 60 bar) y boquillas pulverizadoras. Similar a ISO 15488-A.