Pinza portapiezas ER con obturación, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 15mm

Número de artículo: 308986 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 15 mm
Adaptador ER 32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308986 15
EAN / GTIN 2050001765840
Número del fabricante 13726011500

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ER con obturación, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 15mm

Pinza portapiezas ER con obturación, ER 32, ⌀ de sujeción nominal d: 15mm

a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
59,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
38,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
27,77 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 32 ER 25 ER 32 ER25 ER32
⌀ exterior D 32,7 mm 26 mm 33 mm 26 mm 33 mm
Longitud total L 40 mm 34 mm 40 mm 34 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 469 E 429 E 469 E 429 E 469 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra