{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ER25 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 429 E | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 34 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308959 8 | |
EAN / GTIN | 4045197888518 | |
Número del fabricante | 308959 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinzas portapiezas ER con obturación, ER25, ⌀ de sujeción nominal d: 8mm
a petición
En stock
314 piezas en stock
26,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
59 piezas en stock
36,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
45,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER25 | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 26 mm | 26 mm | 25,7 mm |
Longitud total L | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 429 E | 429 E | 4282 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |