Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 8 mm

Número de artículo: 309411 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 8 mm
    Adaptador ER 25
    Norma ISO 15488-A
    Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
    Tipo 4282 E
    ⌀ exterior D 25,7 mm
    Longitud total L 34 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309411 8
    EAN / GTIN 4045197666116
    Número del fabricante 309411 8

    Descripción

    Ejecución:

    Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
    Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 70 bar!).

    Idóneo para:

    Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

    Nota:

    HOLEXLas pinzas de sujeción ER® no son compatibles con el portapinzas de sujeción Centro-P y HiRunER.