Pinzas portapiezas ER con obturación 3/8 mm

Número de artículo: 308959 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER25
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 429 E
⌀ exterior D 26 mm
Longitud total L 34 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308959 3/8
EAN / GTIN 4062406104252
Número del fabricante 308959 3/8

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra