Pinzas portapiezas ER con obturación, ER16, ⌀ de sujeción nominal d: 7mm

Número de artículo: 308921 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER16
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 17 mm
Longitud total L 27,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308921 7
EAN / GTIN 4045197888426
Número del fabricante 308921 7

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinzas portapiezas ER con obturación, ER16, ⌀ de sujeción nominal d: 7mm

Pinzas portapiezas ER con obturación, ER16, ⌀ de sujeción nominal d: 7mm

a petición
En stock
56 piezas en stock
24,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
90 piezas en stock
34,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
81 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER16 ER 16 ER 16
⌀ exterior D 17 mm 17 mm 16,7 mm
Longitud total L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 425 E 425 E 4031 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra