{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adaptador | ER16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 425 E | |
⌀ exterior D | 17 mm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308921 4 | |
EAN / GTIN | 4045197888297 | |
Número del fabricante | 308921 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pinzas portapiezas ER con obturación, ER16, ⌀ de sujeción nominal d: 4mm
a petición
En stock
291 piezas en stock
24,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
34,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
65 piezas en stock
41,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER16 | ER 16 | ER 16 |
⌀ exterior D | 17 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Longitud total L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipo | 425 E | 425 E | 4031 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza | Pinza portapieza |