Pinza portapiezas ER con obturación 5 mm

Número de artículo: 308906 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 5 mm
Adaptador ER 16
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 425 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Longitud total L 27,5 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308906 5
EAN / GTIN 2050001765154
Número del fabricante 13723010500

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

Con obturación para refrigeración interior (se puede utilizar hasta 60 bar) solo puede sujetar la medida nominal. Similar a ISO 15488-A.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinza portapiezas ER con obturación 5 mm

Pinza portapiezas ER con obturación 5 mm

a petición
En stock
13 piezas en stock
55,23 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock
34,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Adaptador ER 16 ER 16
⌀ exterior D 16,7 17
Longitud total L 27,5 27,5
⌀ de sujeción nominal d 5 5
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 5 ≤ 10
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra