{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | |
Adaptador | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 425 E | |
⌀ exterior D | 16,7 mm | |
Longitud total L | 27,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308906 10 | |
EAN / GTIN | 2050001766953 | |
Número del fabricante | 13723011000 | |
Fabricante | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |