{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 3,5 mm | |
Adaptador | ER 8 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4004 E | |
⌀ exterior D | 8,5 mm | |
Longitud total L | 13,6 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308878 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767004 | |
Número del fabricante | 13710010350 |