Pinza portapiezas ER 2 mm

Número de artículo: 308878 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 2 mm
Adaptador ER 8
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 4004 E
⌀ exterior D 8,5 mm
Longitud total L 13,6 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308878 2
EAN / GTIN 2050001764843
Número del fabricante 13710010200

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).