Tirante Mazak, forma A 50M

Número de artículo: 308670 50M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: CAT

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 50
Características de perforación con perforación
Norma perno de apriete CAT
⌀ collar D 35,56 mm
⌀ cabeza D1 28,95 mm
Longitud total L 65,4 mm
L1 25,4 mm
Rosca M M24
Par de apriete máximo 150 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 50
⌀ de perforación 10 mm
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308670 50M
EAN / GTIN 4062406544546
Número del fabricante 308670 50M

Descripción

Ejecución:

  • Lado frontal refrentado.
Sin obturación.

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.