{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para cono de gran inclinación | 40 | |
Características de perforación | con perforación | |
Norma perno de apriete | CAT | |
⌀ collar D | 21,8 mm | |
⌀ cabeza D1 | 18,79 mm | |
Longitud total L | 41,25 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Rosca M | M16 | |
Par de apriete máximo | 50 Nm | |
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores | SK 40 | |
⌀ de perforación | 7 mm | |
Ancho de llave | 19 mm | |
Tipo de producto | Tirante |
Número de artículo | 308670 40M7 | |
EAN / GTIN | 4062406120450 | |
Número del fabricante | 308670 40M7 |