Tirante junta tórica, forma B, sin taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Número de artículo: 308620 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
384 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: ISO 7388-3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para cono de gran inclinación 50
Características de perforación sin taladro
Norma perno de apriete ISO 7388-3
⌀ collar D 36 mm
⌀ cabeza D1 28 mm
Longitud total L 74 mm
L1 34 mm
Rosca M M24
Ángulo A 15 grados
Par de apriete máximo 150 Nm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 50
Ancho de llave 30 mm
Tipo de producto Tirante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308620 50
EAN / GTIN 4045197150950
Número del fabricante 308620 50

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinación DIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
Obturado, con junta tórica.
ISO 7388-3 corresponde a la antigua norma DIN 69872.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Tirante junta tórica, forma B, sin taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

Tirante junta tórica, forma B, sin taladro, Adecuado para cono de gran inclinación: 50

a petición
En stock
384 piezas en stock
14,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
298 piezas en stock
18,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
121 piezas en stock
14,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock
17,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
17,11 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Norma perno de apriete ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403 MAS 403
⌀ collar D 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm 38 mm
Longitud total L 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm 85 mm
⌀ cabeza D1 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm 23 mm
Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Ancho de llave 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Tipo de producto Tirante Tirante Tirante Tirante Tirante