Perno de apriete 90° junta tórica 50

Número de artículo: 308790 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para cono de gran inclinación precio unitario incly. IVA
  • Norma perno de apriete: MAS 403

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adecuado para cono de gran inclinación 50
    Características de perforación sin taladro
    Norma perno de apriete MAS 403
    ⌀ collar D 38 mm
    ⌀ cabeza D1 23 mm
    Longitud total L 85 mm
    L1 45 mm
    Rosca M M24
    Par de apriete máximo 150 Nm
    Adecuado para cono de gran inclinación con código de colores SK 50
    Ancho de llave 30 mm
    Tipo de producto Tirante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308790 50
    EAN / GTIN 4045197377883
    Número del fabricante 308790 50

    Descripción

    Descripción:

    El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

    Aplicación:

    Para herramientas con mango cónico de gran inclinación JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

    Nota:

    Obturado, con junta tórica.
    Encontrará la llave de apriete y los anchos de llave adecuados respectivamente en la eShop.
    Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra