Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 18 mm

Número de artículo: 308560 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 18 mm
    Adaptador PSC 40 corto
    Norma asiento ISO 26623-1
    Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
    Refrigeración interior
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Longitud de voladizo medida A 80 mm
    ⌀ exterior D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308560 18
    EAN / GTIN 4067263014720
    Número del fabricante 308560 18

    Descripción

    Ejecución:

    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

    Con canales de refrigeración y roscas que se pueden cerrar.

    Aplicación:

    Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

    Partes opcionales:

    Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410302417. Aparatos de contracción n.º 354210354450.
    Tubo refrigerante n.° 309885; llave de vaso n.° 309893 y juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra