Aparato de contracción ISG-3410, Tipo: WK

Número de artículo: 354300 WK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 800 mm
Altura 560 mm
Profundidad 1.720 mm
Conexión 400V / 16A / 50Hz
Potencia 11 kW
Aire comprimido 4 bar
Capacidad depósito 50 l
Tiempo de enfriamiento 20 s
Peso 128 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Aparato de contracción

Identificación y clasificación

Número de artículo 354300 WK
EAN / GTIN 2050001920010
Número del fabricante 5075418
Fabricante Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Descripción

Ejecución:

Desarrollo de la contracción completamente automático. Refrigeración por agua integrada. Función de soplado para el secado óptimo. Pantalla gráfica. Longitud de herramienta máxima contraíble 400 mm.

Aplicación:

  • Refrigeración independiente del contorno en solo 20 segundos.
  • Para la contracción y dilatación para mangos de MD y HSS.
  • Intervalo de contracción ⌀ 3 − 32 mm.

Volumen de suministro:

4 discos ⌀ 3 – 32 mm. 1 par de guantes de protección. 1 litro de concentrado de refrigerante.

Nota:

Alojamientos base para herramientas disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra