Soporte de corte atornillado, cilíndrico M8X50

Número de artículo: 308553 M8X50
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de rosca M precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 26623-1
  • Refrigeración interior: sí
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M8×50
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-1
Refrigeración interior
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 74,5 mm
⌀ de la perforación D1 8,5 mm
⌀ exterior D 13 mm
Longitud útil L1 50 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308553 M8X50
EAN / GTIN 4067263110088
Número del fabricante 308553 M8X50

Descripción

Ejecución:

  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra