{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M10×50 | |
Adaptador | PSC 63 | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Refrigeración interior | sí | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 74,5 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 10,5 mm | |
⌀ exterior D | 18 mm | |
Longitud útil L1 | 50 mm | |
Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |
Número de artículo | 308553 M10X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110095 | |
Número del fabricante | 308553 M10X50 |