{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
Adaptador | PSC 50 corto | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 25 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 308514 25 | |
EAN / GTIN | 4045197703231 | |
Número del fabricante | 308514 25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER 25
a petición
En stock
8 piezas en stock
197,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
63,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
195,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
157 piezas en stock
68,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 50 corto | SK 30 corto | PSC 40 corto | SK 30 corto |
Norma asiento | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |