{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
Adaptador | PSC 50 corto | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 308514 16 | |
EAN / GTIN | 4045197703224 | |
Número del fabricante | 308514 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER, PSC 50 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 16
a petición
En stock
3 piezas en stock
197,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
60,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
36 piezas en stock
67,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | PSC 50 corto | SK 30 corto | SK 30 corto |
Norma asiento | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Para pinzas de sujeción ER | 16 | 16 | 16 |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |