Cono de contracción térmica antivibratorio, con canales de refrigeración 12 mm

Número de artículo: 308348 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; DIN 69882-6
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 12 mm
    Adaptador HSK-A 100 A = 160
    Norma asiento DIN 69893; DIN 69882-6
    Forma A
    Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
    Refrigeración interior
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Oscilación amortiguado
    Longitud de voladizo medida A 160 mm
    ⌀ exterior D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    ⌀ D3 88 mm
    L2 70 mm
    Forma constructiva reforzado
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308348 12
    EAN / GTIN 4062406545666
    Número del fabricante 308348 12

    Descripción

    Version:

    • High-temperature steel.
    • Integrated length adjustment of the tools.
    • For HSS and solid carbide tools.
    • Shanks hard turned (smooth cutting action!).
    • With RFID/Balluffchip bore.
    • With coolant channel bores and threads that can be sealed.
    • With tapped holes on each side for balancing screws.
    • Reinforced version/contour.
    • Polished surface.
    • Specially mounted carbide core in the shrink-fit chuck body.

    Advantage:

    • Vibration-damping.
    • Better workpiece surface finish.
    • Optimised tool life.
    • Increased process reliability.
    • Lower corrosion tendency due to polished surface.

    Application:

    For clamping tools with plain shank (h6 shank tolerance). Suitable for inductive, contact and hot air shrink-fitting units.

    Optional extras:

    HSK coolant tube No. 309880,
    Socket wrench No. 309890,
    Shrink-fit unit, accessories No. 354210354440,
    Balancing screws set No. 309906 size 180.