Cono de contracción térmica antivibratorio, con canales de refrigeración 10 mm

Número de artículo: 308348 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; DIN 69882-6
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 10 mm
    Adaptador HSK-A 100 A = 160
    Norma asiento DIN 69893; DIN 69882-6
    Forma A
    Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
    Refrigeración interior
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
    Oscilación amortiguado
    Longitud de voladizo medida A 160 mm
    ⌀ exterior D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    ⌀ D3 88 mm
    L2 70 mm
    Forma constructiva reforzado
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308348 10
    EAN / GTIN 4062406545659
    Número del fabricante 308348 10

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero termoestable.
    • Regulación de longitud de la herramienta incorporada.
    • Para herramientas HSS y MDI.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Con canales de refrigeración y roscas que se pueden cerrar.
    • Con taladros roscados para tornillos de compensación.
    • Modelo o contorno reforzados.
    • Superficie pulida.
    • Núcleo de metal duro con apoyo especial en el cuerpo del cono de contracción térmica.

    Ventaja:

    • Amortiguador de vibraciones.
    • Mejor superficie de la pieza de trabajo.
    • Duración de la herramienta optimizada.
    • Aumento de la seguridad de proceso.
    • Menor tendencia a la corrosión gracias a la superficie pulida.

    Aplicación:

    Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico (tolerancia de mango h6). Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

    Partes opcionales:

    Tubo de refrigerante HSK n.° 309880.
    Llave de vaso n.° 309890.
    Aparato de contracción, accesorios n.° 354210354440,
    Juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.