Cono de contracción térmica antivibratorio, con canales de refrigeración 6 mm

Número de artículo: 308342 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 120
Norma asiento DIN 69893; DIN 69893
Forma A
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HPC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 120 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 53 mm
L2 57 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308342 6
EAN / GTIN 4062406787219
Número del fabricante 308342 6

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada.
  • Para herramientas HSS y MDI.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Con canales de refrigeración y roscas que se pueden cerrar.
  • Con taladros roscados para tornillos de compensación.
  • Modelo o contorno reforzados.
  • Superficie pulida.
  • Núcleo de metal duro con apoyo especial en el cuerpo del cono de contracción térmica.

Ventaja:

  • Amortiguador de vibraciones.
  • Mejor superficie de la pieza de trabajo.
  • Duración de la herramienta optimizada.
  • Aumento de la seguridad de proceso.
  • Menor tendencia a la corrosión gracias a la superficie pulida.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con mango cilíndrico (tolerancia de mango h6). Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante HSK n.° 309880.
Llave de vaso n.° 309890.
Aparato de contracción, accesorios n.° 354210354440,
Juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra