{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 10 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 120 | |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HPC | |
Oscilación | amortiguado | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 62 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308342 10 | |
EAN / GTIN | 4062406787233 | |
Número del fabricante | 308342 10 |