{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308283 20 | |
EAN / GTIN | 4062406101367 | |
Número del fabricante | 308283 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 20 mm
a petición
En stock
36 piezas en stock
310,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
191,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
221,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
281,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
227,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Adaptador | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Forma | A | A | A | A | A |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |