{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | se puede cerrar | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308283 14 | |
EAN / GTIN | 4062406101336 | |
Número del fabricante | 308283 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 14 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
310,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
191,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
221,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
281,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Adaptador | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 A = 120 |
Longitud de voladizo medida A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ exterior D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Forma | A | A | A | A |
⌀ de sujeción D1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |