Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 20 mm

Número de artículo: 308187 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Perforación para conducto de refrigeración: se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 20 mm
Adaptador HSK-A 63 corto
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ exterior D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308187 20
EAN / GTIN 4045197290922
Número del fabricante 308187 20

Descripción

Ejecución:

A partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).
Con canales de refrigeración y roscas cerrables. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm no cerrables.
GARANT: Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

  • Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
  • Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Volumen de suministro:

En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410302416, aparatos de contracción n.° 354210354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 20 mm

Cono de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración 20 mm

a petición
En stock
74 piezas en stock
181,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
102 piezas en stock
143,24 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
188,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ D2 33 33 33
Adaptador HSK-A 63 corto HSK-A 63 corto HSK-A 63 corto
Norma asiento ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893 ISO 12164-1 ;DIN 69893
Longitud de voladizo medida A 100 100 100
⌀ exterior D 42 42 42
Forma A A A
Precisión de concentricidad ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3