Adaptador de refrigeración corto 4,5°, Para ⌀ de sujeción: 16,1-22mm

Número de artículo: 354235 16,1-22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SU1
Tipo de producto Inserto de refrigeración

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 354235 16,1-22
EAN / GTIN 4045197811578
Número del fabricante 354235 16,1-22

Descripción

Ejecución:

  • Ajuste exacto a la zona de sujeción.
  • Enfriamiento rápido de los conos de contracción térmica calientes.

Para conos de contracción térmica con una longitud de la estructura delantera de hasta 120 mm.

Nota:

Para la colocación en el alojamiento base para herramientas n.º 354225354227. Para cono de contracción térmica de 120 - 200 mm a petición.