{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 95 mm | |
⌀ exterior D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308170 18 | |
EAN / GTIN | 4045197290823 | |
Número del fabricante | 308170 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cono contracción térmica, HSK-A 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 18mm
a petición
En stock
49 piezas en stock
143,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
181,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
⌀ exterior D | 42 mm | 42 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 18 mm | 18 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |