{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 14 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica |
Número de artículo | 308170 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290809 | |
Número del fabricante | 308170 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono contracción térmica 14 mm
a petición
En stock
85 piezas en stock
143,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
181,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 |
Adaptador | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto |
Longitud de voladizo medida A | 90 | 90 |
Forma | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 14 | 14 |
Tipo de producto | Cono de contracción térmica | Cono de contracción térmica |