{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Longitud útil L1 | 61 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Conos reductores adecuados | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307557 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240073 | |
Número del fabricante | 307557 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción hidráulica HT 20 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
259,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
348,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 90 | 85 |
⌀ exterior D | 52,5 | 52,5 |
Longitud útil L1 | 61 | 56 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Conos reductores adecuados | 302150; 302155; 302160; 302165 | 302150; 302155; 302160; 302165 |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |