{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Longitud útil L1 | 56 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Conos reductores adecuados | 302150; 302155; 302160; 302165 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307555 20 | |
EAN / GTIN | 4045197543691 | |
Número del fabricante | 307555 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cono de sujeción hidráulica HT 20 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
338,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
256,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 85 | 90 |
Forma | A | A |
Longitud útil L1 | 56 | 61 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ de sujeción D1 | 20 | 20 |
Recorrido de regulación V | 10 | 10 |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |