{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 85 mm | |
⌀ exterior D | 52,5 mm | |
Longitud útil L1 | 56 mm | |
Recorrido de regulación V | 10 mm | |
Conos reductores adecuados | 302140; 302135 | |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica |
Número de artículo | 307555 12 | |
EAN / GTIN | 4045197586971 | |
Número del fabricante | 307555 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción hidráulica HT, HSK-A 100 corto, ⌀ de sujeción D1: 12mm
a petición
En stock
7 piezas en stock
380,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
393,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
574,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
291,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
297,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 corto | HSK-A 63 | HSK-E 40 A = 85 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 |
⌀ exterior D | 52,5 mm | 50 mm | 34 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de sujeción D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |