Cono de sujeción hidráulica HT 12 mm

Número de artículo: 307550 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC; HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador HSK-A 63 corto
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC; HPC
Longitud de voladizo medida A 80 mm
⌀ exterior D 52,5 mm
Longitud útil L1 54 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Conos reductores adecuados 302140; 302135
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307550 12
EAN / GTIN 4045197586964
Número del fabricante 307550 12

Descripción

Ejecución:

  • Rigidez total muy elevada gracias a la construcción optimizada.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Flexible gracias al empleo de casquillos intermedios.

Ventaja:

  • Pares transferibles máximos (550 Nm), con la consiguiente seguridad de proceso.
  • Propiedades amortiguadoras ideales, en consecuencia una superficie de pieza óptima, aumento de duración y protección del husillo.

Aplicación:

  • Sobre todo en el fresado con arranque de virutas pesado.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluido llave hexagonal de mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, cono reductor n.° 302135 - 302187.

Nota:

Atención en herramientas extralargas y mecanizado TPC.