Mandril de expansión hidráulica Master Chuck Master Chuck 8 mm

Número de artículo: 307504 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 8 mm
Adaptador HSK-A 100 corto
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Longitud de voladizo medida A 85 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ exterior D 27 mm
Recorrido de regulación V 10 mm
Perforación balluffchip
Perforación para conducto de refrigeración no
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307504 8
EAN / GTIN 4067263265399
Número del fabricante 307504 8

Descripción

Ejecución:

  • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8)
  • Con RFID/perforación Balluffchip.
  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Posibilidad de utilizar conos reductores.
  • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
  • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
  • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
  • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

Ventaja:

Mismas propiedades que los conos de contracción térmica:
  • Precisión
  • Extremadamente fino, idéntico contorno de interferencias
Ventajas sobre los conos de contracción térmica:
  • Mejor amortiguación
  • Manejo más sencillo
  • Flexibilidad (mediante conos reductores)
  • No se requiere ningún aparato de contracción (coste, consumo de energía)

Aplicación:

Especialmente en la fabricación de herramientas y moldes y cuando se requiere un contorno de interferencia reducido.
Para taladrar, escariar y fresar.
Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Volumen de suministro:

Incluida llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, cono reductor n.° 302140; 302135 302145 302147 de tam. 12 y n.° 302150; 302155; 302160; 302165 de tam. 20.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra