Mandril de expansión hidráulica Master Chuck Master Chuck 14 mm

Número de artículo: 307504 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 14 mm
    Adaptador HSK-A 100 corto
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Refrigeración interior
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
    Longitud de voladizo medida A 95 mm
    ⌀ D2 27 mm
    ⌀ exterior D 34 mm
    Recorrido de regulación V 10 mm
    Perforación balluffchip
    Perforación para conducto de refrigeración no
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 307504 14
    EAN / GTIN 4067263265429
    Número del fabricante 307504 14

    Descripción

    Ejecución:

    • Diseño delgado (contorno de 4,5°, idéntico al contorno de contracción según DIN 69882-8)
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
    • Posibilidad de utilizar conos reductores.
    • Resistencia a altas temperaturas de hasta 120 °C durante 4 horas.
    • Hasta 10 veces más operaciones de sujeción posibles en comparación con un mandril de expansión hidráulica estándar.
    • Par de apriete muy bajo del tornillo de amarre, fácil manejo.
    • Nuevo sistema de expansión hidráulico patentado: oscilación circular premium fiable y duradera.

    Ventaja:

    Mismas propiedades que los conos de contracción térmica:
    • Precisión
    • Extremadamente fino, idéntico contorno de interferencias
    Ventajas sobre los conos de contracción térmica:
    • Mejor amortiguación
    • Manejo más sencillo
    • Flexibilidad (mediante conos reductores)
    • No se requiere ningún aparato de contracción (coste, consumo de energía)

    Aplicación:

    Especialmente en la fabricación de herramientas y moldes y cuando se requiere un contorno de interferencia reducido.
    Para taladrar, escariar y fresar.
    Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

    Volumen de suministro:

    Incluida llave hexagonal con mango transversal.

    Partes opcionales:

    Tubo de refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, cono reductor n.° 302140; 302135 302145 302147 de tam. 12 y n.° 302150; 302155; 302160; 302165 de tam. 20.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra