{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 50 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 120 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 30 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 50 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 50 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306677 50 | |
EAN / GTIN | 4045197712356 | |
Número del fabricante | 306677 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 100 corto, ⌀ de mandril d1: 50mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
181,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
184,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
471,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
216,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
212,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
122,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 7388-1 |
⌀ de mandril d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Forma | A | ADB | ADB | A | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 a 18000 rpm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tipo de producto | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas | Mandrino portafresas |