Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 50 mm

Número de artículo: 301150 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Perforación para conducto de refrigeración: No se puede cerrar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mandril d1 50 mm
    ⌀ de sujeción D1 50 mm
    Adaptador SK 50 A = 160
    Norma DIN 6357
    Norma asiento ISO 7388-1
    Forma ADB
    Perforación para conducto de refrigeración No se puede cerrar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de voladizo medida A 160 mm
    ⌀ exterior D 120 mm
    Longitud cono portafresas L4 30 mm
    Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 50
    Llave especial adecuada nº 309840 50
    Tipo de producto Mandrino portafresas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 301150 50
    EAN / GTIN 4045197285867
    Número del fabricante 301150 50

    Descripción

    Ejecución:

    • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
    • Alcance corto.
    • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Con 4 perforaciones para canales de refrigeración.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

    Volumen de suministro:

    Incluye tornillo de apriete de fresas.

    Partes opcionales:

    Perno de apriete (PA) n.°. 308600308806, llave de apriete de PA n.° 308820308835, llave especial n.° 309840. Tornillos de apriete de fresas n.° 309860; 309861.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 50 mm

    Cono para fresas portaplacas Forma ADB con perforación para conducto de refrigeración 50 mm

    a petición
    En stock
    31 piezas en stock
    471,45 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    21 piezas en stock
    184,98 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    9 piezas en stock
    122,73 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Norma asiento ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
    Longitud de voladizo medida A 160 70 70
    ⌀ exterior D 120 120 128
    ⌀ de mandril d1 50 50 50
    Forma ADB ADB A
    Llave especial adecuada nº 309840 50 50 50
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm G 2,5 en 25 000 rpm G 6,3 a 18000 rpm

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra