{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 32 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 78 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 24 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 32 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 32 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306537 32 | |
EAN / GTIN | 4045197712288 | |
Número del fabricante | 306537 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de mandril d1: 32mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
143,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
667,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
174,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | 300 mm | 50 mm |
⌀ exterior D | 78 mm | 80 mm | 78 mm |
⌀ de mandril d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longitud cono portafresas L4 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |