{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Perforación para conducto de refrigeración | No se puede cerrar | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 21 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Mandrino portafresas |
Número de artículo | 306537 27 | |
EAN / GTIN | 4045197712271 | |
Número del fabricante | 306537 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 corto, ⌀ de mandril d1: 27mm
a petición
En stock
25 piezas en stock
137,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
167,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
423,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
525,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
645,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 corto | HSK-A 100 corto | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ exterior D | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ de mandril d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Longitud cono portafresas L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm | G 6,3 en 8000 rpm |