{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 40 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 40 mm | |
Adaptador | HSK-F 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; ISO 12164-1 | |
Forma | F | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 70 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 27 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 41 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 40 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 40 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 306121 40 | |
EAN / GTIN | 4045197587794 | |
Número del fabricante | 306121 40 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas 40 mm
a petición
En stock
19 piezas en stock
166,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
147,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
174,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
190,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
220,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
145,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-3 ;ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 70 | 70 | 160 | 100 | 160 | 100 |
⌀ exterior D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
⌀ de sujeción D1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |