Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P 32

Número de artículo: 305930 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25000 rpm
  • Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP: ≤ 6
  • Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
Tipo CP para ER 32
⌀ de sujeción D1 2-20 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP ≤ 6 µm
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP ≤ 3 µm
Concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción HDC ≤ 6 µm
Concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción HDC ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 2 mm - 20 mm
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 50 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 305930 32
EAN / GTIN 2050001703514
Número del fabricante 44626001600

Descripción

Ejecución:

Alternativa en CENTRO P: sin obturación, con tuerca de apriete ER Centro P n.° 309655 o con obturación, con tuerca de apriete ER CP para discos de obturación n.° 309665 en combinación con discos de obturación HP n.° 309666309668 (para alimentación interna del refrigerante o como colector de lodos).
  • Cono exterior y cono interior rectificado con RFID / perforación Ballufchip.
  • Precisión de concentricidad y de repetición de 3 µm en 3×D, máximo 50 mm si se emplea una pinza portapiezas de precisión HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, un asiento construido especialmente para el arranque de virutas pesado. Un cuerpo del plato reforzado asegura una mejor estabilidad y rigidez radial abundante. La tuerca de apriete montada sobre rodamiento de bolas con rosca fina trapezoidal para pares de apriete y fuerzas de sujeción óptimos reduce las vibraciones.
  • Fuerzas de retención muy elevadas gracias al asiento completo de la pinza portapieza en el plato de sujeción y la tuerca de apriete recubierta.
  • Amortiguación de vibraciones a través del elemento de la pinza portapieza y la masa del plato.

Ventaja:

Al realizar la sujeción, el asiento óptimo patentado de la pinza portapieza, las guías dobles, la rosca trapezoidal y la tuerca de apriete con recubrimiento deslizante se unen, formando una unidad estable y garantizando el máximo de rigidez y precisión.

Aplicación:

Para la sujeción de alta precisión de herramientas con mango cilíndrico.

Volumen de suministro:

Sin tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, pinzas de sujeción ER de precisión HP n.° 309368309381 y para macho para roscar n.° 309402309419 (no Holex), tuerca de apriete ER CP n.° 309655; 309665, tuerca de apriete ER HDC n.° 309657, discos de obturación HP n.° 309666309668, llave de rodillo CP n.° 309754; 309756, llave de rodillo HDC n.° 309745 / 309756.

Nota:

  • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h10.
  • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Centro P" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo CP para ER precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra