{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 36 | |
⌀ de sujeción D1 | 2-20 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 70 | |
Norma asiento | DIN 69893; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP | ≤ 6 µm | |
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP | ≤ 3 µm | |
Concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción HDC | ≤ 6 µm | |
Concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción HDC | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 70 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305912 32 | |
EAN / GTIN | 2050002068766 | |
Número del fabricante | 47166300705 |