{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 11 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 1-7 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
Longitud útil LN | 94 mm | |
Tuerca mini ER de recambio n.° 309650 | 11 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305712 11 | |
EAN / GTIN | 4045197763396 | |
Número del fabricante | 305712 11 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER mini delgado, HSK-A 63 A = 130, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11
a petición
En stock
11 piezas en stock
209,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
201,10 €
155,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
226,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
191,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
274,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
211 piezas en stock
124,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
72 piezas en stock
152,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 70 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 160 |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; ISO 12164-1 |
Longitud de voladizo medida A | 130 mm | 100 mm | 160 mm | 70 mm | 160 mm | 100 mm | 160 mm |
⌀ exterior D | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |
Longitud útil LN | 94 mm | 64 mm | 124 mm | 34 mm | 111 mm | 64 mm | 124 mm |