Portapinzas de sujeción ER mini delgado 11

Número de artículo: 305707 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
250 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 20000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para pinzas de sujeción ER 11 mm
    ⌀ de sujeción D1 1-7 mm
    Adaptador HSK-A 63 A = 100
    Norma asiento ISO 12164-1; ISO 12164-1
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 20000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 100 mm
    ⌀ exterior D 16 mm
    Longitud útil LN 64 mm
    Tuerca mini ER de recambio n.° 309650 11
    Perforación balluffchip
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 305707 11
    EAN / GTIN 4062406422530
    Número del fabricante 305707 11

    Descripción

    Ejecución:

    Calidad de equilibrado G6,3 / 20000 rpm.
    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Con RFID/perforación Balluffchip.
    • Paso perforado (= ER11).
    • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

    Volumen de suministro:

    Incluye tuerca ER mini High-Speed equilibrada de precisión (G2,5 / 25 000 rpm).

    Partes opcionales:

    Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890. Pinzas portapiezas ER n.° 308881309430, llave de apriete ER mini n.° 309740.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra