{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | |
Fuerza de sujeción hasta | 1.000 Nm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 305535 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772046 | |
Número del fabricante | 569075420090 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plato de sujeción automática 20 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
380,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
302,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
362,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 90 mm | 100 mm |
Forma | A | A | A |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete |