{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | |
Fuerza de sujeción hasta | 500 Nm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 305525 20 | |
EAN / GTIN | 4045197547002 | |
Número del fabricante | 305525 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Plato de sujeción automática, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
302,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
362,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Longitud de voladizo medida A | 90 mm | 100 mm |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Fuerza de sujeción hasta | 500 Nm | 500 Nm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | 52 mm |