{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305515 32 | |
EAN / GTIN | 4045197289766 | |
Número del fabricante | 305515 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Portapinzas de sujeción ER 32
a petición
En stock
94 piezas en stock
193,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
158,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
186,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
128,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
157,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-F 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Forma | A | A | F | A | A |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |